{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wysokość szczęk H | 53 mm | |
| długość szczęk L | 103 mm | |
| Do uchwytów tokarskich o średnicy | 250 mm | |
| Z drążkiem prowadzącym | tak | |
| Szerokość poprzeczki B1 | 19,02 mm | |
| z rowkiem | tak | |
| Szerokość rowka B2 | 12,72 mm | |
| Funkcja | wersja stała | |
| Sposób mocowania | Wkręcanie | |
| Odległość otworów względem siebie A1 | 53,95 mm | |
| Zawartość | 4 szt. | |
| Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | ungehärtet | |
| Zawartość | szt. |
| Numer artykułu | 314430 250 | |
| EAN / GTIN | 4069515104203 | |
| Numer producenta | 314430 250 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |