Aufsatzbacken-Set 4-teilig, weich, für Futter-Typ: 250mm

Artikel-Nr.: 314430 250
Neuheit
Setpreis 4 Stück (19,75 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ (mm) Setpreis 4 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenhöhe H
53 mm
Backenlänge L
103 mm
für Drehfutter-Durchmesser
250 mm
mit Führungssteg
ja
Stegbreite B1
19,02 mm
mit Nut
ja
Nutbreite B2
12,72 mm
Funktion
fest
Befestigungsart
schrauben
Bohrungsabstand zueinander A1
53,95 mm
Inhalt
4 St.
Produktart
Drehfutter-Backen
Material
Stahl
Oberfläche
ungehärtet
Inhalt
Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 314430 250
EAN / GTIN 4069515104203
Herstellernummer 314430 250
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Auflagefläche, unbrüniert.

Verwendung:

Zum Aufschrauben auf gehärtete Grundbacken.

Werkstoff:

16 MnCr5

Passend für:

Vierbacken-Drehfutter Nr. 312000 / 2500 / 2700.

Hinweis:

  • Grundsätzlich können Backen im Futter erneuert werden, solange die Führung im Körper nicht verschlissen ist.
  • Nachgekaufte Aufsatz-, Dreh- und Bohrbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.

Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.