Cyfrowy mikrometr suwakowy z pryzmatyczn

Nr art.: 314-253-30
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (357 / SR44)
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica bębna pomiarowego 18 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,35 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się nie
Ze wzorcem nastawczym tak
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Złącze Digimatic
Wysokość cyfr 7,5 mm
Podświetlenie wyświetlacza tak
Kąt pryzmy 60 stopni
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm; 0,75 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa cyfrowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Kąt pryzmy
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Dokładność ± 5 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE +/-5 µm
Pomiar siły min. 5 N
Pomiar siły maks. 10 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 230 mm
Szerokość łącznie 128 mm
Wysokość całkowita 40 mm
Min. zakres pomiarowy 25 mm
Maks. zakres pomiarowy 40 mm
Norma DIN 863
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 314-253-30
EAN / GTIN 4946368695600
Numer producenta 314-253-30
Numer L L40010 12565
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mikrometr suwakowy Digimatic z nakładką w kształcie litery V służy do pomiaru narzędzi skrawających i gwintowników i oferuje następujące zalety: Do pomiaru średnicy zewnętrznej narzędzi trójostrzowych, takich jak gwintowniki, rozwiertaki i frezy trzpieniowe. Kowadła typu V z rowkiem wzdłuż osi środkowej do pomiaru średnicy podziałowej gwintowników metodą pojedynczego drutu.

Cecha szcz.:

  • 2 x PRESET: Tak
  • ABS/INC (INC ZERO): Tak
  • Alarm niskiego napięcia: Tak
  • Kowadełko: Bez rowka
  • Wskazanie: LCD, wysokość cyfr 7,5mm
  • Automatyczne wyłączenie po 20 minutach bezczynności: Tak
  • Żywotność baterii: Około 2,4 roku
  • Uwagi:
  • Cyfrowe/analogowe: Cyfrowe
  • Wzorzec nastawczy: 167–329 ∅ 25 mm
  • zasilanie energią: 1 bateria SR-44
  • Blokada funkcji: Tak
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-5 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,23 × 0,128 × 0,04 m
  • HOLD: Tak
  • Zakres pomiarowy: 25-40
  • Powierzchnie pomiarowe: Kąt pryzmatu 60°
  • nacisk pomiarowy: 5-10
  • trzpień pomiarowy: Uchwyt do mocowania wrzeciona, średnica 6,35 mm, skok wrzeciona 0,75 mm
  • skala: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 18 mm
  • odczyt: 0,001 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box, spanner, setting standard, 1 SR44 battery