Miękkie szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 250

Nr art.: 313300 250
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 140,55 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 30 mm
Wysokość szczęk H 50 mm
długość szczęk L 125 mm
Do uchwytów tokarskich o średnicy 250 mm
Powierzchnia mocowania Wersja gładka
do wkładek wymiennych nie
Z drążkiem prowadzącym tak
Szerokość poprzeczki B1 20 mm
z rowkiem tak
Szerokość rowka B2 12 mm
Funkcja wersja stała
Sposób mocowania Wkręcanie
Odległość otworów względem siebie A1 40 mm
Zawartość 3 szt.
Rodzaj produktu Szczęki uchwytów tokarskich
Materiał stal
Powierzchnia czernione
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313300 250
EAN / GTIN 4019208023700
Numer producenta 094010
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Wykonanie:

powierzchnie przyłożenia szlifowane, czernione.
Niestopniowane, do wytaczania indywidualnej ⌀ mocowania. Precyzyjnie frezowana powierzchnia przyłożenia, nieczerniona.

Zastosowanie:

Ponieważ szczęki można w ciągu kilku sekund wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest mieć w pogotowiu kilka kompletów szczęk. Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania uchwytów tokarskich. Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadowymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.
Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe. Szczęki do mocowania elementów podatnych na uszkodzenie, o nieregularnych kształtach lub już obrobionych. Szczęki te należy więc dopasować odpowiednio do kształtu obrabianych elementów.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do:

Uchwyty klinowe Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwyty klinowe Röhm Duro nr 313120; 313140 i inne systemy klinowych uchwytów tokarskich.

Wskazówka:

Szczęki z Al, na zamówienie.