Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem. uzębienie proste, do średnicy uchwytu: 250

Nr art.: 313207 250
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 533,13 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 26 mm
długość szczęk L 104 mm
Do uchwytów tokarskich o średnicy 250 mm
Powierzchnia mocowania wersja rowkowana
do wkładek wymiennych tak
Z drążkiem prowadzącym tak
Szerokość poprzeczki B1 12 mm
z rowkiem tak
Szerokość rowka B2 20 mm
Funkcja wersja stała
Sposób mocowania Wkręcanie
Odległość otworów względem siebie A1 40 mm
Ze śrubami tak
Zawartość 3 szt.
Rodzaj produktu Szczęki uchwytów tokarskich
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313207 250
EAN / GTIN 2050001929013
Numer producenta 0159101
Producent/osoba odpowiedzialna SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Zastosowanie:

Ponieważ szczęki można w ciągu kilku sekund wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest posiadać w pogotowiu kilka kompletów szczęk. Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania . Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadzanymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.
Do zakładania twardych lub miękkich szczęk. W komplecie dostarczane są śruby mocujące do szczęk.