Grundbacken-Set 3-teilig, gerade Verzahnung, für Futter-Typ: 250

Artikel-Nr.: 313207 250
Setpreis 3 Stück (105,67 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite B 26 mm
Backenlänge L 104 mm
für Drehfutter-Durchmesser 250 mm
Spannfläche geriffelt
für Wechselbare Einsätze geeignet ja
mit Führungssteg ja
Stegbreite B1 12 mm
mit Nut ja
Nutbreite B2 20 mm
Funktion fest
Befestigungsart schrauben
Bohrungsabstand zueinander A1 40 mm
inkl. Schrauben ja
Inhalt 3 St.
Produktart Drehfutter-Backen
Inhalt Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 313207 250
EAN / GTIN 2050001929013
Herstellernummer 0159101
Hersteller/verantwortliche Person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Beschreibung

Verwendung:

Da sich die Backen innerhalb weniger Sekunden wechseln oder auf den gewünschten Durchmesser verschieben lassen, ist es sinnvoll, mehrere Backeneinheiten einsatzbereit an der Maschine zu haben. Man erreicht dadurch ein Minimum an Umrüstzeiten. Die Backeneinheiten bestehen z. B. aus mehreren Sätzen Grundbacken mit ungestuften weichen Aufsatzbacken, die auf die gewünschten Durchmesser ausgedreht werden. Dieser Rationalisierungseffekt ist nicht nur für NC-Maschinen notwendig, sondern auch für jede Drehmaschine wesentlich.
Zur Aufnahme von harten oder weichen Aufsatzbacken. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken werden mitgeliefert.