{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria |
LINOMAX plus
|
|
| Oznaczenie producenta |
Schmierfett LINOMAX plus
|
|
| Kolor |
Beżowy
|
|
| Długość |
237 mm
|
|
| Średnica |
55 mm
|
|
| Zawartość |
500 g
|
|
| Okresu składowania |
36 miesiące
|
|
| Rodzaj produktu |
Środek smarny
|
|
| Jednostka zawartości |
gram
|
|
| Wersja |
wkład
|
|
| Platformy |
pasta
|
|
| Temperatura zapłonu |
174 °C
|
|
| Min. temperatura zastosowania |
-25 °C
|
|
| Maks. temperatura zastosowania |
120 °C
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 313190 500 | |
| EAN / GTIN | 2050002053021 | |
| Numer producenta | 1342585 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |