Ogranicznik, wysokość h: 15mm

Nr art.: 313033 15
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
95 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość h (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

n 25 mm
materiał Aluminium
Rodzaj produktu Wyposażenie do uchwytów tokarskich

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313033 15
EAN / GTIN 4062406237622
Numer producenta 313033 15
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ogranicznik z 3 magnesami po stronie tylnej. Eloksalowany na czerwono.

Zastosowanie:

  • Do mocowania krótkich części.
  • Do detali o ⌀ 15-150 mm.
  • Swobodne zwiększenie wysokości poprzez dokręcenie dostarczonego elementu wysokościowego.

Pasuje do:

uchwytów tokarskich 3-szczękowych ze szczękami o szerokości do 55 mm.

W dostawie:

9-el. zestaw podkładek do wyrównania wysokości nr 313034 9.
Zawartość: 3×10 mm, 3×15 mm i 3×20 mm.