Ruošinio atrama, Aukštis h: 15mm

Prekės Nr.: 313033 15
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis h (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

n 25 mm
Medžiaga Aliuminis
Produkto rūšis Tekinimo griebtuvo priedai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 313033 15
EAN / GTIN 4062406237622
Gamintojo numeris 313033 15
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtinimas iš galo 3 magnetais. Anoduota raudonai.

Paskirtis:

  • Trumpų detalių užspaudimui.
  • Ruošiniams, kurių ⌀ 15−150 mm.
  • Lankstus aukščio praplėtimas įsukant pridedamus aukščio elementus.

Tinka:

Trijų kumštelių griebtuvas su žiaunų pločiu iki 55 mm.

Tiekiama:

9 dalių atramų aukščiui išlyginti rinkinys Nr. 313034 9.
Turinys: 3×10 mm, 3×15 mm ir 3×20 mm.