Zestaw do pomiaru gwintów z 3 drutami, 1

Nr art.: 313-102
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 313-102
EAN / GTIN 4946368075440
Numer producenta 313-102
Numer L L40010 8160
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Metoda pomiaru trójprzewodowego jest jedną z najprecyzyjniejszych metod określania średnicy skoku gwintu. Oferuje Państwu następujące korzyści: Przewody pomiarowe są hartowane i precyzyjnie docierane. Umieszcza się je na kowadle i wrzecionie mikrometru suwakowego, co pozwala na pomiar średnicy skoku gwintu.

Cecha szcz.:

  • Uwagi: Do mikrometrów czerpakowych o średnicy trzpienia 8 mm
  • Dokładność: DIN 2269, klasa 1
  • Rozmiar / Wymiar: 0,292 × 0,14 × 0,04 m
  • zawartość zestawu: 18 par żył, średnica D = 0,17–3,2 mm

W dostawie:

In a wooden box