Set of weights 313-054, OIML Class E2, Nominal value 1 mg; 500 g, Button, Stainless Steelpolished

Nr art.: 313-054
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
Rodzaj produktu Wzorzec kalibracyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313-054
EAN / GTIN 4045761081000
Numer producenta 313-054
Numer L L40250 1220
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Cecha szcz.:

  • OIML Class E2
  • Nominal value 1 mg - 500 g
  • Button
  • Stainless Steelpolished

Wskazówka:

  • Weight set, OIML E2, compact shape or cylindrical, polished stainless steel, 1 mg
  • 500 g
  • When ordering calibrated weights, a case must be ordered for a fee, since the calibration mark is attached to it