• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Set of weights 313-024, OIML Class E2, Nominal value 1 mg; 50 g, Button, Stainless Steelpolished

Nr art.: 313-024
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
Rodzaj produktu Supplementary weight

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313-024
EAN / GTIN 4045761081031
Numer producenta 313-024
Numer L L40250 3223
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Cecha szcz.:

  • OIML Class E2
  • Nominal value 1 mg - 50 g
  • Button
  • Stainless Steelpolished

Wskazówka:

  • Weight set, OIML E2, compact shape or cylindrical, polished stainless steel, 1 mg
  • 50 g
  • When ordering calibrated weights, a case must be ordered for a fee, since the calibration mark is attached to it