3-szczękowy uchwyt tokarski, żeliwny, cylindryczne złącze centrujące, DIN 702-4, ⌀ zewnętrzna A: 125mm

Nr art.: 312906 125
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
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna A (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba szczęk 3 szt.
Średnica zewnętrzna A 125 mm
Wysokość bez szczęk H1 56 mm
Wysokość ze szczękami H2 76 mm
Średnica przepustu E 32 mm
Średnica centrowania B 95 mm
Głębokość centrowania C 4 mm
Maks. prędkość obrotowa 4 000 min-1
Rodzaj produktu Uchwyty tokarskie
Materiał Żeliwo.
Norma DIN 702-4
Obsługa ręcznie
Masa 5 kg
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 312906 125
EAN / GTIN 4062406154516
Numer producenta 312906 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • uchwyty ręczne, spiralne, samocentrujące
  • korpus z żeliwa lub stali
  • spirala kuta matrycowo, hartowana i wyważona
  • powierzchnie nośne spirali oraz gwintu szczęk szlifowane
  • wysoka precyzja ruchu obrotowego wg normy DIN 6386/1.

Zastosowanie:

Do wrzecion obrabiarek z cylindrycznym złączem centrującym lub do mocowania z kołnierzem. Uchwyt mocowany z tyłu za pomocą śrub. Surowe kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwytu tokarskiego.

Norma:

DIN 702-4.

W dostawie:

1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrznie,
1 komplet = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie,
1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe nr 312971 − 312986.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Ręczne uchwyty tokarskie z płaskim pierścieniem spiralnym.
  • Centryczne mocowanie obrabianych elementów w tokarce i innych pasujących obrabiarkach.
  • Stosować tylko w połączeniu ze szczękami dodatkowymi nr 312971 – 312991.
  • Nr art. 312906 i 312911: Cylindryczne złącze centrujące wg normy ISO 702-4.
  • Nr art. 312931: Do końcówek wrzeciona wg normy ISO 702-3 ze sworzniami ustalającymi i nakrętkami kołnierzowymi.
  • Obrabiany element należy mocować tylko wtedy, gdy uchwyt tokarski jest przykręcony do kołnierza lub wrzeciona maszyny.
  • Do przemieszczania spirali płaskiej używać wyłącznie dołączonego klucza do mocowania.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować wyłącznie w przypadku, gdy montaż przeprowadzono w prawidłowy sposób, a urządzenia zabezpieczające i ochronne maszyny są w pełni sprawne.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać jako uchwytu narzędziowego, osprzętu do podnoszenia lub urządzenia do podnoszenia.
  • Nie mocować obrabianych elementów czworokątnych.
  • Nie używać, jeżeli szczęki lub uchwyty tokarskie mają zarysowania lub inne uszkodzenia.
  • W przypadku kolizji z innymi przedmiotami wznowić użytkowanie dopiero po kompletnej kontroli.
  • Nie poddawać obróbce młotkiem.
  • Nie przekraczać zakresów mocowania szczęk.
  • Nie należy mocować długich obrabianych elementów bez dodatkowego podparcia.
  • Nie używać z nałożonym kluczem do mocowania.
  • Nie przekraczać wartości prędkości obrotowej wygrawerowanej na elemencie mocującym.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.