Tročeljusna stezna glava od lijeva cilindrični prihvat 125 mm

Artikl br.: 312906 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
197 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 702-4
Materijal Lijevano željezo
Vanjski ⌀ A 125 mm
Prolaz E 32 mm
Visine bez čeljusti H1 56 mm
visina s čeljustima H2 76 mm
⌀ za centriranje B 95 mm
Dubina centriranja C 4 mm
Težina 5 kg
maksimalan broj okretaja 4.000 min-1
Šifra boje za pribor HOLEX stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti
Vrsta proizvoda Stezna glava sa zupčastim prstenom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 312906 125
EAN / GTIN 4062406154516

Opis

Izvedba:

  • Stezna glava na ručni pogon sa ozubljenim prstenom, za središnje stezanje.
  • Tijelo od lijevanog željeza ili čelika.
  • Ozubljeni prsten kovan, balansiran i kaljen.
  • Zubi prstena i čeljusti su brušeni.
  • Visoka koncentričnost , točnije nego prema DIN 6386.

Upotreba:

Za vretena strojeva s cilindričnim prihvatom. Punjenje se učvršćuje pomoću vijaka na poleđini. Sirovu prirubnicu valja najprije prilagoditi stroju, a zatim steznoj glavi.
 

Standard:

DIN 702-4.

Opseg isporuke:

Uključuje: 1 garnitura = 3 kaljene čeljusti, izvana stupnjevane.
1 garnitura = 3 kaljene čeljusti, iznutra stupnjevane.
1 stezni ključ i odgovarajući pričvrsni vijci ili svornjaci, ovisno o steznoj glavi.

Dodatni pribor:

Zamjenske i dodatne čeljusti br. 312971312986.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    Vanjski ⌀ A (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu