Osłony przeciwwiórowe, do średnicy uchwytu: 500

Nr art.: 312800 500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Osłona prowadnicy szczęk
Szerokość 42 mm
Długość 41 mm
Do średnicy uchwytu 500 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 312800 500
EAN / GTIN 4019208035468
Numer producenta 108508
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Zastosowanie:

Do wkładania w prowadnice szczęk.
Zapobiegają przedostawaniu się wiórów do korpusu uchwytu.

Pasuje do:

Uchwyty nr 310505310705 oraz nr 312505312705.