• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Holder for 8 spray cans

Nr art.: 3127907
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Szary antracytowy
Materiał Z blachy stalowej
Kolor szare
Liczba 1 szt.
Liczba półek 8
Szerokość 315 mm
Głębokość 165 mm
Wysokość 100 mm
Możliwość użycia do Szuflady
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkładka korytkowa do szuflad

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3127907
EAN / GTIN 4010886952030
Numer producenta 3127907
Numer L L60160 5422
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Compatible with standard Euro square perforation 10 x 38 mm
  • Can also be used as transport box due to removable dividers
  • powder-coated
  • With carrying handle
  • Interior dimensions compatible with GEDORE 1500 CT modules
  • Front square perforation for additional hooks (not included)
  • Delivery without tools and accessories

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • for square holes 10 x 38 mm: no
  • REACH registration available: no
  • Total depth [mm]: 165 mm
  • Total height [mm]: 100 mm
  • Total width [mm]: 315 mm
  • VDE certified: no