4-szczękowy uchwyt tokarski, stalowy, z krótki stożkiem 160/4 mm

Nr art.: 312705 160/4
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
norma DIN 702-3
wielkość stożka 4
materiał stal
⌀ zewnętrzna A 160 mm
Przepust E 42 mm
wysokość bez szczęk H1 66 mm
wysokość ze szczękami H2 92 mm
liczba trzpieni mocujących 3
wielkość sworzni ustalających M10
⌀ stożka centrującego B 63,525 mm
gniazdo klucza K 10 mm
masa 9,9 kg
maksymalna prędkość obrotowa 4 600 min-1
kod kolorów wyposażenia uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu Uchwyty samocentrujące spiralne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 312705 160/4
EAN / GTIN 4019208026640
Numer producenta 185539

Opis

Wykonanie:

Kuty matrycowo, co zapewnia dużą trwałość oraz możliwość stosowania w maszynach o wysokich prędkościach obrotowych.
  • Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
  • Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
  • Stalowy korpus o zmniejszonej masie i bezwładności.
  • Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

do głowic wrzec. wg normy DIN 55027 ze sworzniami ustal. i nakrętkami kołnierzowymi. Uchwyt mocowany jest bezpośrednio na końcówce wrzeciona, bez kołnierza pośredniego.

Norma:

DIN 702-3.

Materiał:

stal

W dostawie:

1 komplet = 4 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrzne,
1 komplet = 4 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie.
1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314100315300.
Osłony przeciwwiórowe prowadnic szczęk zob. nr 312800.

Wskazówka:

DIN 702-3 odpowiada dawnej normie DIN 55027.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    ⌀ zewn. A / stożek (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka