Elektroniczny miernik momentu obrotowego Capture Hub 0,2–2 Nm

Nr art.: 3124045
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Przyrząd do kontroli momentu obrotowego
Dokładność pomiaru momentu obrotowego 1 %
Złącze USB
Kierunek dociągania strona prawa
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Długość całkowita 200 mm
Szerokość łącznie 110 mm
Wysokość całkowita 50 mm
Protokół kontrolny tak
Rozdzielczość 0 µm
Z wyświetlaczem tak
Typ wyświetlacza TFT
Przechowywanie wartości pomiarów tak
Liczba miejsc w pamięci 2 000 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3124045
EAN / GTIN 0611702895803
Numer producenta 3124045
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Cyfrowy miernik momentu obrotowego do sprawdzania kluczy dynamometrycznych i wkrętaków dynamometrycznych
Lekka i wytrzymała dzięki obudowie podstawowej z aluminium; możliwość montażu w pozycji poziomej i pionowej
4 modele w zakresie od 0,1 do 25 N·m
Z mocowaniem czworokątnym 1/4″ (model CH25 z mocowaniem 3/8″)
Tolerancja pomiaru +/- 1 % dla wszystkich odczytów
4 tryby pomiaru: Wskazanie wartości ślizgowej (Track), wykrywanie punktu przełamania (first peak), pomiar wartości szczytowej (peak), kontrola wkrętaka
wraz z nasadką symulującą upadek śruby, służącą do testowania śrub
Jednostki z możliwością przełączania: N·m, cN·m, lbf·ft, lbf·in, ozf·in
Możliwość zaprogramowania 50 przebiegów testowych
Możliwość zapisania 2000 odczytów
przejrzysty i kontrastowy wyświetlacz TFT
możliwość rozbudowy o dodatkowy czujnik przechwytujący (dostępne gniazdo przyłączeniowe)
wydajny akumulator litowo-jonowy umożliwiający pracę bez podłączenia do sieci
Wyjście danych i zasilanie sieciowe przez złącze USB
opcjonalny: Oprogramowanie do analizy danych na komputerze PC „Capture Manager” (2908778)
Zakres dostawy:
Capture Hub
Symulator dokręcania śrub
Przewód USB
Zasilacz z wtyczką typu Euro
Instrukcja obsługi
Certyfikat kontroli
solidna walizka z tworzywa sztucznego z wkładem

Cecha szcz.:

  • Mocowanie napędu, czworokątne [metryczne]: 6,3 mm
  • Mocowanie napędu, calowy czworokątny: 1/4 cala
  • Rozdzielczość: 0,0001
  • Kierunek działania: prawa
  • Moment obrotowy (min.) [lbf·in]: 17,5 lbf·in
  • Moment obrotowy (maks.) [lbf·in]: 1,8 lbf·in
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [lbf·ft]: 0,15 lbf·ft – 1,5 lbf·ft
  • Zakres momentu obrotowego (min./maks.) [Nm]: 0,2 Nm – 2 Nm
  • Całkowita szerokość [mm]: 110 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 50 mm
  • Długość całkowita [mm]: 200 mm
  • Materiał: Obudowa aluminiowa
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: Tolerancja ± 1 % dla wszystkich odczytów
  • Złącze: USB
  • izolacja 1000 V: nie
  • Wyświetlacz graficzny: nie
  • zabezpieczenie przed przeciążeniem: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie