{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 702-4 | |
materiał | żeliwo | |
⌀ zewnętrzna A | 250 mm | |
Przepust E | 76 mm | |
wysokość bez szczęk H1 | 82 mm | |
wysokość ze szczękami H2 | 122 mm | |
⌀ centrowania B | 200 mm | |
głębokość centrowania C | 5 mm | |
gniazdo klucza K | 12 mm | |
masa | 25,7 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 2 500 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne |
Numer artykułu | 312000 250 | |
Numer producenta | 100834 |