{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 702-4 | |
materiał | żeliwo | |
⌀ zewnętrzna A | 125 mm | |
Przepust E | 32 mm | |
wysokość bez szczęk H1 | 56 mm | |
wysokość ze szczękami H2 | 78,5 mm | |
⌀ centrowania B | 95 mm | |
głębokość centrowania C | 4 mm | |
gniazdo klucza K | 9 mm | |
masa | 4,5 kg | |
maksymalna prędkość obrotowa | 4 000 min-1 | |
kod kolorów wyposażenia | uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki | |
Rodzaj produktu | Uchwyty samocentrujące spiralne |
Numer artykułu | 312000 125 | |
Numer producenta | 106074 |