{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Szerokość części wyjściowa | 32 mm | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 0,2 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 2 | |
| Rozmiar, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | 1/4 cal | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Kierunek dokręcania | strona prawa | |
| Kształt złącza | Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | |
| Długość całkowita | 100 mm |
| Numer artykułu | 3119289 | |
| EAN / GTIN | 0611702896589 | |
| Numer producenta | 3119289 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |