Trzpienie cylindryczne (stopniowane) do wymiennych głowic frezarskich

Nr art.: 3110892
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria T-SLOT
Rodzaj produktu Threaded copy mill arbor

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3110892
EAN / GTIN 7291075312546
Numer producenta 3110892
Numer L L24070 9

Opis

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich, długość korpusu (LB): 20 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, rozmiar gwintu montażowego po stronie przedmiotu obrabianego (THSZWS): M6x0.5, długość całkowita (OAL): 158,5 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 19 mm
  • Długość korpusu (LB) 20 mm
  • maksymalna długość korpusu (LBX) 27,9 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego elementu (THSZWS) M6x0.5
  • Długość całkowita (OAL) 158,5 mm