Przedłużony frez trzpieniowy do krawędzi tnących o długości 12 i 18 mm.

Nr art.: 3110856
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3110856
EAN / GTIN 7291075308754
Numer producenta 3110856
Numer L L23980 58

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, średnica (DC/DCX): 20 mm, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 12 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 100 mm, trzpień Weldon, trzpień Weldon

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 20 mm
  • Średnica (DC/DCX) 20 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 12 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Długość funkcjonalna (LF) 75 mm
  • Długość głowicy (LH) 40 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Długość całkowita (OAL) 100 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 2 stopni
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni