Frez spiralny nasuwany do płytek wymiennych 12 i 18 mm

Nr art.: 3110835
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria MILLSHRED P290 LINE
Rodzaj produktu Indexable insert cutter

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3110835
EAN / GTIN 7291075308525
Numer producenta 3110835
Numer L L23980 714

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 85 mm, średnica cięcia (DC): 100 mm, liczba elementów tnących (CICT): 28, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 71 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 7, długość całkowita (OAL): 100 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 85 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 100 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 28
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 71 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 7
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Długość całkowita (OAL) 100 mm