Frez z chwytem spiralnym do płytek wymiennych P290 z krawędziami skrawającymi o długości 12 lub 18 mm

Nr art.: 3110777
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3110777
EAN / GTIN 7291075308082
Numer producenta 3110777
Numer L L23980 652

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm, średnica cięcia (DC): 50 mm, liczba elementów tnących (CICT): 12, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 53 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 150 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 50 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 12
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 53 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Długość całkowita (OAL) 150 mm