Frez do fazowania 45°.

Nr art.: 3110604
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3110604
EAN / GTIN 7291075046311
Numer producenta 3110604
Numer L L23980 513

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, średnica (DC/DCX): 12 mm, liczba elementów tnących (CICT): 1, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 5,6 mm, długość całkowita (OAL): 100 mm, trzpień Weldon, trzpień Weldon

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Zewnętrzne
  • Średnica ostrza (DC) 12 mm
  • Średnica (DC/DCX) 12 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 23,2 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 1
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 5,6 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 75 mm
  • Długość głowicy (LH) 2 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SDMT 0903
  • Długość całkowita (OAL) 100 mm
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Kąt ustawienia (KAPR) 45 stopni