Jednostka bazowa dla modułowych wsuwanych frezów spiralnych do płytek wymiennych S/QDMT 1205.

Nr art.: 3110418
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3110418
EAN / GTIN 7291075103427
Numer producenta 3110418
Numer L L23980 466

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 60,9 mm, średnica cięcia (DC): 63 mm, liczba elementów tnących (CICT): 15, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 53 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 76 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 60,9 mm
  • Średnica ostrza (DC) 63 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 15
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 53 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SDMT 1205
  • Długość całkowita (OAL) 76 mm