{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 78 mm | |
| Oznaczenie producenta | Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ISO Ausführung Edelsteingelagert, Stoßgeschützt | |
| Materiał obudowy | metal | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres pomiarowy | -1 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 1 mm | |
| Pomiar siły min. | 0,4 N | |
| Pomiar siły maks. | 1,5 N | |
| Powtarzalność | 1 µm | |
| Granica błędu | 0,005 mm | |
| Odchyłka pomiarowa MPE | 5 µm | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Norma | DIN 878 | |
| Właściwość czujnika zegarowego | osadzone na kamieniach szlachetnych | |
| Obszar nieczułości fu | 2 µm | |
| Wartość podziałki skali | 0,001 mm | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Odczyt | 0,001 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
| Numer artykułu | 3109AB-10 | |
| EAN / GTIN | 4946368843407 | |
| Numer producenta | 3109AB-10 | |
| Numer L | L40010 13922 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |