Set of circlip pliers 8 pcs in i-BOXX 72

Nr art.: 3108651
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor niebieskie
Liczba narzędzi 8 szt.
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 90 stopni
Materiał końcówki stal
Typ przegubu Przegub przetykowy
Wykonanie uchwytu Uchwyt 1-komponentowy
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Właściwości uchwytu Powlekane zanurzeniowo
Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN 5254 Do wewnętrznych pierścieni osadczych; Do zewnętrznych pierścieni osadczych
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Z uchwytem tak
Właściwości Wymienne końcówki
Materiał Stal łożyskowa wysokowydajna
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN 5254

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3108651
EAN / GTIN 4010886954638
Numer producenta 3108651
Numer L L60160 5693
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • High-quality circlip pliers set in convenient GEDORE i-BOXX
  • For internal and external retaining rings to DIN 471, DIN 472, DIN 983 and DIN 984
  • Straight and 90° angled versions with straight and angled jaws
  • With inserted tips made of high-strength roller bearing steel, particularly durable, highly loadable and torsion-resistant
  • Dip-coated handle covers
  • Manufactured according to DIN 5254 or DIN 5257

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 73 mm
  • Total length [mm]: 370 mm
  • Total width [mm]: 315 mm
  • VDE certified: no