Frez czołowy 45° do kwadratowych lub ośmiokątnych, dwustronnych płytek wymiennych z 8 lub 16 krawędziami skrawającymi do obróbki ciężkiej. Z zaciskiem pazurowym.

Nr art.: 3107121
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3107121
EAN / GTIN 7291075379822
Numer producenta 3107121
Numer L L23980 150

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 60 mm, średnica (DC/DCX): 218,8 mm, liczba elementów tnących (CICT): 10, średnica piasty (DHUB): 180 mm, długość całkowita (OAL): 63 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki C
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 60 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Zewnętrzne
  • Średnica ostrza (DC) 204,1 mm
  • Średnica (DC/DCX) 218,8 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 218,8 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 10
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 7 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 180 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Długość całkowita (OAL) 63 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 44 stopni