Frez czołowy z wysokim posuwem 30° do dwustronnych płytek wymiennych z 6 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3106850
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3106850
EAN / GTIN 7291075281729
Numer producenta 3106850
Numer L L23980 1556

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1/2″, średnica (DC/DCX): 1-1/2″, liczba elementów tnących (CICT): 4, średnica piasty (DHUB): 1 378″, długość całkowita (OAL): 1-1/4″

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1/2 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 1,02″
  • Średnica (DC/DCX): 1-1/2″
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 1-1/2″
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 4
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 106 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 1 378 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): H600 WXCU 070515HP
  • Długość całkowita (OAL): 1-1/4″
  • Kąt ustawienia (KAPR): 30 stopni