• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Frez czołowy 45° do kwadratowych lub ośmiokątnych, dwustronnych płytek wymiennych z 8 lub 16 krawędziami skrawającymi do obróbki ciężkiej

Nr art.: 3106619
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3106619
EAN / GTIN 7291075317053
Numer producenta 3106619
Numer L L23980 1835

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″, średnica (DC/DCX): 4,9″, liczba elementów tnących (CICT): 5, średnica piasty (DHUB): 3.27″, długość całkowita (OAL): 2-1/2″

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 4,16″
  • Średnica (DC/DCX): 4,9 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 4,9 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 5
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 433 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 3,27″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): ONMU 100816-N-HL
  • Długość całkowita (OAL): 2-1/2″
  • Kąt ustawienia (KAPR): 44 stopni