Frez czołowy 50° do kwadratowych płytek wymiennych z 8 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3106551
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria DOVEIQMILL
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3106551
EAN / GTIN 7291075311655
Numer producenta 3106551
Numer L L23980 2799

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″, średnica (DC/DCX): 4.37″,liczba elementów tnących (CICT): 7, średnica piasty (DHUB): 3.23″, długość całkowita (OAL): 2 cale

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 4 cale
  • Średnica (DC/DCX): 4,37″
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 4,37″
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 7
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,18 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 3,23″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
  • Długość całkowita (OAL): 2 cale
  • Kąt ustawienia (KAPR): 50 stopni