Frez spiralny nasuwany do płytek wymiennych T490 LNMT/HT 0804 mocowanych stycznie

Nr art.: 3106409
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3106409
EAN / GTIN 7291075326277
Numer producenta 3106409
Numer L L23980 99

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 38 mm, średnica cięcia (DC): 32 mm, liczba elementów tnących (CICT): 15, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 36 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 58 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 38 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 32 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 15
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 36 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Długość całkowita (OAL) 58 mm