Frez z chwytem spiralnym do płytek wymiennych P290 z krawędziami skrawającymi o długości 12 lub 18 mm

Nr art.: 3106250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3106250
EAN / GTIN 7291075317404
Numer producenta 3106250
Numer L L23980 2543

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″, średnica cięcia (DC): 1-1/2″, liczba elementów tnących (CICT): 9, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 2,1″, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 5:31

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 1-1/2″
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 9
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 2,1 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 3
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Długość całkowita (OAL): 5,31″