Frez trzpieniowy do dwustronnych płytek wymiennych o promieniu 5 mm

Nr art.: 3106161
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3106161
EAN / GTIN 7291075300321
Numer producenta 3106161
Numer L L23980 2501

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica (DC/DCX): 0,53″, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0 295″, długość całkowita (OAL): 5″, trzpień montażowy Weldon, trzpień montażowy Weldon

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 0,85 cale
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0,53 cale
  • Średnica (DC/DCX): 0,53 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 1 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 295 cale
  • Długość funkcjonalna (LF): 3 859 cale
  • Długość głowy (LH): 2-1/2″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): H400 RNHU 1004-ML
  • Długość całkowita (OAL): 5 cale
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 5,8 stopni
  • chwyt do mocowania: Weldon