Frez trzpieniowy z wydłużonym rowkiem wiórowym i H490 ANKX 09 Dwustronne prostokątne płytki wymienne z 4 spiralnymi krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3106158
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3106158
EAN / GTIN 7291075311198
Numer producenta 3106158
Numer L L23980 2225

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1,191″, średnica krawędzi tnącej (DC): 1-1/4″, liczba elementów tnących (CICT): 12, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 1.12″, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 1,77 cale

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 191 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 1-1/4″
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 12
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 1,12″
  • Liczba ostrzy (NOF): 3
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): H490 ANCX 090404PDR
  • Długość całkowita (OAL): 1,77 cale