Frez czołowy do dwustronnych płytek wymiennych z 8 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3106088
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria HELIDO 890 LINE
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3106088
EAN / GTIN 7291075290356
Numer producenta 3106088
Numer L L23980 2107

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 3/4″, średnica (DC/DCX): 1,862″, liczba elementów tnących (CICT): 4, średnica piasty (DHUB): 1 771″, długość całkowita (OAL): 1 797 cale

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 2 cale
  • Średnica (DC/DCX): 1 862 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 1 862 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 4
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 047 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 1 771 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): S890 SNMU 1305PNR
  • Długość całkowita (OAL): 1 797 cale
  • Kąt ustawienia (KAPR): 89 stopni
  • Długość użytkowa (LU): 1 793 cale