Frez czołowy z wysokim posuwem 30° do dwustronnych płytek wymiennych z 6 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3106024
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria HELI6FEED UPFEED LINE
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3106024
EAN / GTIN 7291075281484
Numer producenta 3106024
Numer L L23980 263

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 22 mm, średnica (DC/DCX): 50 mm, liczba elementów tnących (CICT): 4, średnica piasty (DHUB): 48 mm, długość całkowita (OAL): 45 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 22 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 34,7 mm
  • Średnica (DC/DCX) 50 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 50 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 4
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3,5 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 48 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) H600 WXCU 080612T
  • Długość całkowita (OAL) 45 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 30 stopni