Frez czołowy 90° do dwustronnych płytek wymiennych H690 WNM(H)U 0705 Trigon z 6 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3105939
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3105939
EAN / GTIN 7291075352399
Numer producenta 3105939
Numer L L23980 115

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm, średnica (DC/DCX): 100 mm, liczba elementów tnących (CICT): 11, średnica piasty (DHUB): 70 mm, długość całkowita (OAL): 50 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 100 mm
  • Średnica (DC/DCX) 100 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 11
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 7 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 70 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) H690 WNMU 070512PNTR
  • Długość całkowita (OAL) 50 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni