Cylindryczne trzpienie z węglików spiekanych do wymiennych głowic frezarskich

Nr art.: 3105916
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3105916
EAN / GTIN 7291075293579
Numer producenta 3105916
Numer L L24070 318

Opis

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, długość całkowita (OAL): 200 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 19,2 mm
  • maksymalna długość korpusu (LBX) 120 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Interfejsy Cechy T12
  • Długość całkowita (OAL) 200 mm