Cylindryczne trzpienie z węglików spiekanych do wymiennych głowic frezarskich

Nr art.: 3105914
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3105914
EAN / GTIN 7291075293555
Numer producenta 3105914
Numer L L24070 316

Opis

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 12 mm, długość całkowita (OAL): 110 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 11,5 mm
  • maksymalna długość korpusu (LBX) 60 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 12 mm
  • Interfejsy Cechy T08
  • Długość całkowita (OAL) 110 mm