Spiralne frezy trzpieniowe dwustronne, prostokątne H490 ANKX 09 - płytki wymienne z 4 spiralnymi krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3105902
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3105902
EAN / GTIN 7291075309676
Numer producenta 3105902
Numer L L23980 1330

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, średnica cięcia (DC): 25 mm, liczba elementów tnących (CICT): 10, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 35 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 100 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 25 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 10
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 35 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) H490 ANCX 090404PDR
  • Długość całkowita (OAL) 100 mm