Frez czołowy do dwustronnych płytek wymiennych z czterema promieniami naroża 6 mm

Nr art.: 3105817
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3105817
EAN / GTIN 7291075281996
Numer producenta 3105817
Numer L L23980 1172

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, średnica (DC/DCX): 40 mm, liczba elementów tnących (CICT): 5, średnica piasty (DHUB): 38 mm, długość całkowita (OAL): 40 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 28 mm
  • Średnica (DC/DCX) 40 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 40 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 5
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 8,7 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 38 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) H400 RNHU 1205-AX
  • Długość całkowita (OAL) 40 mm