Frez 90° do płytek wieloostrzowych z polerowaną powierzchnią natarcia do obróbki aluminium z dużymi prędkościami.

Nr art.: 3105783
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3105783
EAN / GTIN 7291075317015
Numer producenta 3105783
Numer L L23980 1829

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 3/4″, średnica (DC/DCX): 2″, liczba elementów tnących (CICT): 3, średnica piasty (DHUB): 1,88″, długość całkowita (OAL): 2-1/4″

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 2 cale
  • Średnica (DC/DCX): 2 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 531 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 1,88 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): HSM90S APCR 140508R-P
  • Długość całkowita (OAL): 2-1/4″
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni