Cylindryczny trzpień dla wymiennych głowic frezujących

Nr art.: 3105653
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3105653
EAN / GTIN 7291075277050
Numer producenta 3105653
Numer L L24070 15

Opis

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 12 mm, rozmiar gwintu montażowego po stronie przedmiotu obrabianego (THSZWS): T08, długość całkowita (OAL): 90 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 11,6 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 12 mm
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego elementu (THSZWS) T08
  • Długość całkowita (OAL) 90 mm
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX) 42780 obr./min