Chwyty do głowic frezarskich MULTI-MASTER z pełnego węglika spiekanego z przyłączem ER DIN 6499

Nr art.: 3105645
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3105645
EAN / GTIN 7291075192995
Numer producenta 3105645
Numer L L24070 220

Opis

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich, rozmiar gwintu montażowego, po stronie przedmiotu obrabianego (THSZWS): T06, długość funkcjonalna (LF): 18,1 mm, długość całkowita (OAL): 38 mm, rozmiar trzpienia (SS): ER16

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 9,25 mm
  • maksymalna długość korpusu (LBX) 10,5 mm
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego elementu (THSZWS) T06
  • Długość funkcjonalna (LF) 18,1 mm
  • Długość całkowita (OAL) 38 mm
  • Rozmiar trzpienia (SS) ER16