• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Frez do dużych posuwów do dwustronnych płytek wymiennych z 6 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3105536
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3105536
EAN / GTIN 7291075261011
Numer producenta 3105536
Numer L L23980 1378

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm, średnica (DC/DCX): 30 mm, liczba elementów tnących (CICT): 5, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 1 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 5, długość całkowita (OAL): 150 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 34 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 30 mm
  • Średnica (DC/DCX) 30 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 40 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 5
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 1 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 5
  • Długość funkcjonalna (LF) 150 mm
  • Długość głowicy (LH) 50 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Długość całkowita (OAL) 150 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 2,8 stopni
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Kąt ustawienia (KAPR) 17 stopni
  • Moment obrotowy (TQ) 2 Nxm