Wsuwany frez walcowo-czołowy do dwustronnych, prostokątnych płytek wymiennych H490 ANKX 17 z 4 śrubowymi krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3105517
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3105517
EAN / GTIN 7291075257601
Numer producenta 3105517
Numer L L23980 1506

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 2.36″, średnica cięcia (DC): 2-1/2″, liczba elementów tnących (CICT): 9, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 1,83″, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 2,76 cale

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 2,36″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 2-1/2″
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 9
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 1,83 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 3
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Długość całkowita (OAL): 2,76 cale