Descripción:
Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1.772″ ,Longitud total (OAL) 1-3/4″
Característica:
- Arbor Style: A
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 1.37″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 2″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 4
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.079″
- Diámetro del núcleo (DHUB): 1.772″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): H600 WXCU 080612T
- Longitud total (OAL): 1-3/4″
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 17 Degrees